Sinipöytä, joissa kestomagneettikiinnityslevy 350 mm

Tuote nro.: 380700 350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lamellitason pituus 350 mm
Leveys 150 mm
Pohjalevyn leveys 165 mm
Pohjalevyn pituus 390 mm
Korkeus 0°:ssa 87 mm
Korkeustoleranssi 0 / -2 mm
Magneettikentän korkeus 6 mm
Lamellitason työstövara 8 mm
Paino 35 kg
Nimellispitovoima 80 N/cm2
Tuotetyyppi Magneettikiinnityslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 380700 350
EAN / GTIN 4045197310750
Valmistajan numero 245.01-350X150

Kuvaus

Malli:

  • Pitovoimaltaan tehokas neodyymimagneettijärjestelm.
  • Kestomagneettikiinnityslevy nro 380500.
  • Kallistus pituussuunnassa.
  • Kääntöalue 0−45°. Kulman tarkkuus ± 5 s. Alusmitta arvolle 0° = 3 mm.
    Yhdensuuntaisuus ± 0,005 / 100 mm.
  • Poikittaisnapajako 0,5 mm:n messinkiä / 1,4 mm:n terästä.
  • Suuri tarkkuus − erittäin matala rakenne.

Käyttö:

Hionta- ja kipinätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Sisältää puukotelon sekä asteiden ja minuuttien sinimuuntotaulukon millimetreiksi.