{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Polpladelængde | 255 mm | |
Bredde | 130 mm | |
Grundpladens bredde | 145 mm | |
Grundpladens længde | 295 mm | |
Højde ved 0° | 77 mm | |
Højdetolerance | 0 / -2 mm | |
Magnetfelthøjde | 6 mm | |
Polpladens slidstyrke | 8 mm | |
Vægt | 19 kg | |
Nominel magnetkraft | 80 N/cm2 | |
Produkttype | Magnetspændeplade |
Artikelnummer | 380700 255 | |
EAN/GTIN | 4045197310743 | |
Producentnummer | 245.01-255X130 |