{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype-⌀ | 160 mm | |
Notbredde D | 8 mm | |
Boringsafstand b | 32 mm | |
Gængelængde A | 18 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Spændeområde | 51 mm - 86 mm | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313230 1 | |
Producentnummer | 0165174 |