{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para ⌀ de tipo de plato | 160 mm | |
| Anchura de ranura D | 8 mm | |
| Distancia entre perforaciones b | 32 mm | |
| Longitud de alma A | 18 mm | |
| Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
| Gama de sujeción | 51 mm - 86 mm | |
| Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
| Número de artículo | 313230 1 | |
| Número del fabricante | 0165174 | |
| Fabricante/responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |