Flad rundtang lige, forkromet, med greb 160 mm

Art.-nr.: 713040 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
655 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 50 mm
Kæbeform oval-spids, lige
Norm DIN ISO 5745
Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 713040 160
EAN/GTIN 4045197373540

Betegnelse

Udførelse:

Meget lange, oval-spidse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.