{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige | |
Hel længde | 560 mm | |
Til udvendig låsering-⌀ | 122 mm - 300 mm | |
Spids-⌀ | 3,5 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Valsestål, meget stabilt | |
Materiale, spids | Special-værktøjsstål, oliehærdet | |
Overflade | sort pulverlakeret. | |
Greb med fikseringsanordning | ja | |
Udskiftelig spids | ja | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719895 A5 | |
EAN/GTIN | 4003773024996 | |
Producentnummer | 46 10 A5 |