Beskrivelse:
Lige spidser
Sort, spidser og tandbøjle galvaniseret
Tandbøjlen forhindrer, at tangbenene spreder sig ud over det tilladte arbejdsområde
Sikkert arbejde er således også garanteret i skjulte monteringspositioner
Udskiftelig låsestift
Klemsikring med grebforsænket håndtag, blå dyppeisoleret
Præcis bearbejdet, oliehærdet og hærdet
Erstatningsspidser fås som par.
Egenskab:
- Samlingstyper [mm]: monteret led
- Samlet bredde [mm]: 190 mm
- Samlet højde [mm]: 25 mm
- Samlet længde [mm]: 555 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Spids Ø: 3,5 mm
- Akseldiameter [tommer]: 4.13/16-11.7/8
- Akseldiameter [mm]: 122-300
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen