Opis:
Ravne konice
Črne barve, konice in zobati okov pocinkan
Zobati okov preprečuje, da bi se noge klešč razširile zunaj dovoljenega delovnega območja
Za varno delo je tako poskrbljeno tudi pri skritih namestitvah
Zamenljiv zaporni zatič
Precizno obdelana, v olju kaljena in kaljena sprožilna ročica z vdolbenim ročajem, modro potapljaško izolirana
Na voljo par nadomestnih konic.
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 190 mm
- Skupna višina [mm]: 25 mm
- Skupna dolžina [mm]: 555 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Ø konice: 3,5 mm
- Premer gredi [palec]: 4.13/16-11.7/8
- Premer gredi [mm]: 122-300
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez