Kraft-kombinationstang, blank, med tokomponentgreb 200 mm

Art.-nr.: 700445 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.100 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2,8 mm
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5746
Greb 2K-grebsovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade blank
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 700445 200
EAN/GTIN 4045197882332

Betegnelse

Udførelse:

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Takkede kæber. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også velegnet til pianotråd.
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.