Kraftkombitång, blank, med 2K-grepphylsor 200 mm

Article no.: 700445 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 095 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5746
Handtag 2K-grepphylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 63 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta blank
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 700445 200
EAN / GTIN 4045197882332

Beskrivelse

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhärdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.