{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 200 mm | |
| Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,8 mm | |
| Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
| Norme | DIN ISO 5746 | |
| Poignée | Gaine bimatière | |
| Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) | |
| Matériau | Acier à outils spécial | |
| Surface | Non revêtue | |
| Anti-déflagrant | non | |
| Type de produit | Pince multifonction |
| Référence article | 700445 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197882332 | |
| Réf. fabricant | 700445 200 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |