Monteringstang 280 mm, dyppeisoleret

Art.-nr.: 6752290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Knibetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6752290
EAN/GTIN 4010886675229
Producentnummer 6752290
L-nummer L60160 4381

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN ISO 9242 form A
Skarpnings- eller flettetang til de hårdeste anvendelser
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærehårdhed 61 - 63 HRC
Til mediumhård tråd 1,6 mm
Slibede hoveder, stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag (TL)
Let tilgængelighed takket være geometrisk optimeret hoved- og benområde
Fremstillet af kvalitetsværktøjsstål

Egenskab:

  • Kæbelængde L3 [mm]: 16 mm
  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 48 mm
  • Samlet højde [mm]: 25 mm
  • Samlet længde [mm]: 282 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hovedtykkelse T1 [mm]: 25,0 mm
  • Materiale: Kvalitetsværktøjsstål
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
  • Klingelængde: 25
  • Skærekapacitet (max.): 1,6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen