Tenaglia

Codice art.: 6752290
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6752290
EAN / GTIN 4010886675229
Codice del produttore 6752290
Numero-L L60160 4381
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Per filo medio-duro 1,6 mm
Teste rettificate, laccata chiara, impugnature con rivestimento protettivo blu (TL)

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 16 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 48 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 282 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 25,0 mm
  • Materiale: Acciaio per utensili di qualità
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Lunghezza lama: 25
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no