Beskrivelse:
Udformning svarende til DIN ISO 5745
Flade runde kæber, gribeflader med krydset tanding
Spidserne er vinklet 45°, så man kan gribe rundt om hjørner
Med fin spids, til sikkert arbejde også på trange steder
GEDORE specialhærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Design JC = forkromet, med 2-komponent greb
Egenskab:
- Kæbeform: flade runde kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 70 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hovedbredde 1 [mm]: 18,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Spidsbredde W4 [mm]: 3,7 mm
- Spidstykkelse: 2,8 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- med skærekant: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen