Opis:
Zasnova je podobna DIN ISO 5745
Ploščate okrogle čeljusti, oprijemalne površine so prečno nazobčane
Konice, nagnjene pod kotom 45°, omogočajo oprijem okoli vogalov
S fino konico za varno delo tudi v zaprtih prostorih
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Zasnova JC = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji za držanje
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ravne okrogle čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 70 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna dolžina [mm]: 200 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Širina konice W4 [mm]: 3,7 mm
- Debelina konice: 2,8 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- z rezalnim robom: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez