{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Kæbeform | oval-spids, vinklet (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713550 160 | |
EAN/GTIN | 4003773015994 | |
Producentnummer | 25 21 160 |