{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 160 mm | |
| Pofahossz | 50 mm | |
| Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°) | |
| Szabvány | DIN ISO 5745 | |
| Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
| Pofák kivitele | belül recézett | |
| Nyél | Műanyag bevonattal | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
| Felület | feketére foszfátozott | |
| Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
| Cikkszám | 713550 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773015994 | |
| Gyártó száma | 25 21 160 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |