{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Ploché zaoblené kleště | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Celková délka L | 160 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 50 mm | |
| Povrch | Atramentováno; leštěné | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Oválná; ostré | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | zdrsněno | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Barva | červená; Černá | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 713550 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773015994 | |
| Číslo výrobce | 25 21 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |