Spids mejsel, ottekantet B.18mm L.300mm krom vanadium lufthærdende stål

Art.-nr.: 56030182
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56030182
EAN/GTIN 4022668301820
Producentnummer 56030182
L-nummer L60010 7429

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hærdet slaghoved
  • Ifølge din 7256, fremstillet af krom vanadium lufthærdende stål, malet

Egenskab:

  • Legering: Krom vanadium lufthærdende stål
  • Højde mm (h): 18 mm
  • Længde [mm): 300 mm
  • Vægt: 555 g
  • Bredde mm (b): 18 mm