Spitzmeißel, achtkantig B.18mm L.300mm Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl

Artikel-Nr.: 56030182
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56030182
EAN / GTIN 4022668301820
Herstellernummer 56030182
L-Nummer L60010 7429

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit vergütetem Schlagkopf
  • Nach DIN 7256 aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Höhe mm (h): 18 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 555 g
  • Breite mm (b): 18 mm