• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kerner, 120 x 10 mm

Art.-nr.: 56030529
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56030529
EAN/GTIN 4022668305293
Producentnummer 56030529
L-nummer L60010 7041

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hærdet slaghoved
  • Fremstillet af 8-kt. Materiale i henhold til din 7250
  • Krom-vanadium lufthærdende stål, malet

Egenskab:

  • Diameter værktøjsskaft: 10 mm
  • SW Værktøjsskaft 8k: 10 mm
  • Legering: Krom vanadium lufthærdende stål
  • Længde [mm): 120 mm
  • Vægt: 40 g