• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Smedehammer SecuTec® med Skaftbeskyttelseshylster 600 g

Art.-nr.: 750115 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 600 g
Skaftlængde 330 mm
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 750115 600
EAN/GTIN 4016671027976
Producentnummer 0001202-0600

Betegnelse

Udførelse:

Med hickoryskaft afrundet form, lakeret.
Hammerhoved sænksmedet og præcist slebet. Omhyggeligt hærdet og bruneret. Hoved lakeret, bane og pen blanke.
SikkerhedshammerSecuTec® med skaftbeskyttelseshylster i stål med krave og sikret med PICARD kileskrue (hammerhovedets fradragsværdier overgår DIN-fradragsværdierne flere gange).

Norm:

Hammerhoved iht. DIN 1041.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 751680.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Vægt uden skaft (g) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven