Gummihammer sort A200

Art.-nr.: 755500 A200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hovedlængde 90 mm
Hoved-⌀ 54 mm
Skaftlængde 320 mm
Vægt 300 g
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 755500 A200
EAN/GTIN 4045197720726

Betegnelse

Udførelse:

I sejhårdt gummi (90 shore), ikke fjedrende; med meget drivende slageffekt. Nedslidte baner kan efterbehandles ved at foretage afdrejning. Med asketræsskaft.

Norm:

DIN 5128

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 755600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven