Kumivasara, musta A200

Tuote nro.: 755500 A200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 90 mm
Pään ⌀ 54 mm
Varren pituus 320 mm
Paino 300 g
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755500 A200
EAN / GTIN 4045197720726

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa kumia (90 shore-ast.), ei jousta, voimakkaasti sysäävä lyöntivaikutus. Käytetyt kannat voi kunnostaa sorvaamalla. Saarnipuuvarsi

Standardi:

DIN 5128

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 755600.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin