Gumikalapács, fekete A200

Cikkszám: 755500 A200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fejhossz 90 mm
Fej ⌀ 54 mm
Nyélhossz 320 mm
Súly 300 g
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 755500 A200
EAN / GTIN 4045197720726

Leírás

Kivitel:

Szívósan kemény gumiból (90 Shore), nem rugózó; erős ütőhatás. Az elhasznált ütőfelületeket esztergálással utólag meg lehet munkálni. Kőrisfa nyéllel.

Szabvány:

DIN 5128

Alkatrész:

Tartalék nyél a 755600 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz