Splinttreiber 4,9 mm

Art.-nr.: 249.5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 249.5
EAN/GTIN 3148511595602
Producentnummer 249.5
L-nummer L60130 746

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Sekskantet skaft, spids af meget modstandsdygtigt specialstål, hærdet til 53 - 58 HRC afhængig af dimensioner
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 75
  • [kg]: 0,075