Vyražeč závlaček 4,9 mm

Artiklové číslo: 249.5
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 249.5
EAN / GTIN 3148511595602
Číslo výrobce 249.5
L-číslo L60130 746
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Šestihranná hřídel, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 58 HRC v závislosti na rozměrech
  • pozinkované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 75
  • [kg]: 0,075

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku