Værktøjssæt ∙ isoleret ∙ firkantet 12,5 mm (1/2 tomme) ∙ udvendig sekskantprofil, udvendig dobbelt sekskantprofil, udvendig sekskantprofil, slidset profil, tværsnittet profil PH ∙ 44

Art.-nr.: 150/39
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150/39
EAN/GTIN 4000896239641
Producentnummer 150/39
L-nummer L60140 5384

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Arbejde på højspændingssystemer
  • I HAZET L-BOXX er alle værktøjer lige ved hånden
  • Aktivering af strømførende komponenter såsom Batterier, kondensatorer eller distributører
  • Brugen af to beskyttende isolerede forlængelser muliggør f.eks. problemfri og sikker installation og fjernelse af batteriet
  • Maksimal sikkerhed gennem konstant kvalitetskontrol af værktøjet
  • Til e-trucks fra f.eks. MERCEDES-BENZMANDAFRenaultSCANIAVolvo samt elektriske bybusser såsom MERCEDES-BENZMANVDL ∙ IVECO ∙ SOLARIS ∙ VOLVO ∙ SCANIA ∙ BYD ∙ SILEO ∙ LIKKER ∙ COBUS ∙ MELLOR ∙ KARSAN ∙ IRIZAR ∙ EBUSCO ∙ TEMSA ∙ EURABUS ∙ EASYMILE ∙ NAVJA ∙ LOKALE MOTORER ∙ HEULIEZ
  • Overflade: Beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil, udvendig dobbelt sekskant profil, udvendig sekskant profil, slidprofil, krydskæringsprofil ph
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,4 x 2,5 - 0,8 x 4 ∙ 13 - 19 ∙ PH1 - PH3
  • Mål / længde: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Beskyttende isolering op til 1000V.
  • Antal værktøjer: 39

Leveringsomfang:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 900KV-13
  • 900KV-14
  • 900KV-15
  • 900KV-16
  • 900KV-17
  • 900KV-19
  • 916KV
  • 917KV-5
  • 918KV-10
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 1860VDE-11
  • 2156VDE-2