• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft 6,5 mm

Art.-nr.: 660030 6,5
Rabat
50,66 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 6,5 mm
Bitbetegnelse 4
Skærtykkelse a 1 mm
Klingelængde 140 mm
Hel længde 245 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660030 6,5
EAN/GTIN 4045197923110

Betegnelse

Udførelse:

Alsidige, robuste skruetrækkere med konisk klinge.
Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed.
Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser med planparallelt forskudt skær.
Kraftskaft med hudvenlig og håndterlig Haptoprene-overflade og en kerne af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.
  • Afsatte planparallelle skær, der passer nøjagtigt til standardskruekærvene.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Fordel:

  • Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.
  • Ingen Cam-outeffekt.
  • Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.
  • Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.
  • Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.
  • Afrulningsbeskyttelse.
  • Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.

Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven