• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă pentru fantă, cu mâner din 2 componente din Haptoprene®, Lăţimea tijei b: 6,5mm

Cod articol: 660030 6,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 6,5 mm
Tipul vârfului 4
Grosime vârf a 1 mm
Lungimea lamei 140 mm
Lungimea totală 245 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 660030 6,5
EAN / GTIN 4045197923110
Număr producător 660030 6,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă robustă multivalentă, cu tijă conică.
Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru cu vârfurile în trepte plan paralele.
Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene aderentă, dermofilă şi cu miez din polipropilenă deosebit de tenace şi rezistent la şocuri. De la Ref. 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.
  • Tije plan paralele în trepte compatibile precis cu fantele standard ale şuruburilor.
  • Rotunjirea netedă, fără bavură a capătului mânerului, previne frecarea de palmă.
  • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii, garantând lucru fără efort şi momente ridicate.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

Avantaj:

  • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
  • Fără efect cam-out.
  • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
  • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
  • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă, dermofilă garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie mari.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate etc.