Universalskralde (uden indsats) 0

Art.-nr.: 629400 0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse R0-HA155
Skraldehoved, bredde 29,5 mm
Skraldehoved, højde 10 mm
Hel længde 170 mm
Tilladt moment 100 Nm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 629400 0
EAN/GTIN 2050001013828
Producentnummer 6705154

Betegnelse

Udførelse:

Kan skiftes til højreløb, venstreløb og låsning via arm på skraldehovedet. Alle drivdele hærdet. Arm i præcisionsstålrør. De udskiftelige firkantindsatser holdes sikkert på plads af det påskruede låg på kabinettet.

Materiale:

Specialstål, bruneret, blankt greb.