Stiknøgle-Set 1/2 SL.171, 23 stk.

Art.-nr.: SL.171-3P12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SL.171-3P12
EAN/GTIN 3662424066726
Producentnummer SL.171-3P12
L-nummer L60130 9132

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2 SL.171, 23 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 3,7

Leveringsomfang:

  • 1 x 1/2″ hurtig omskiftelig skralde med drejehåndtag: s. 360. 19 x 1/2″ metriske 12-stiknøgler s. 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 21 22 23 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ forlængerenheder: L 130 mm (s.210) L 250 mm (s.215)
  • 1 x 1/2″ kardanled: s.240A
  • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kuffert
  • Tom kuffert: BP.MBOXM
  • Varmstøbt plade M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Vægt: 3,770 kg.