23-delig metrisch 1/2″ 12-dopsleutel assortiment.

Artikelnummer: SL.171-3P12
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.171-3P12
EAN/GTIN 3662424066726
Nummer fabrikant SL.171-3P12
L-nummer L60130 9132

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 SL.171, 23 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 3,7

Levering:

  • 1 x 1/2″ snel omkeerbare ratel met draaihendel: p.360. 19 x 1/2″ metrische 12-dopsleutels p. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ verlengstukken: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ universele kruiskoppeling: p.240A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXM
  • Hot gevormde plaat M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Gewicht: 3,770 kg.