Stiknøgle 1/2″ 6 sider lange 26mm

Art.-nr.: S.26HLA
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.26HLA
EAN/GTIN 3148510541648
Producentnummer S.26HLA
L-nummer L60130 2775

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 32,0
  • d1 [mm]: 35,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 280