Nasadni ključ 1/2″ 6 oldal dolgo 26mm

Št. art.: S.26HLA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.26HLA
EAN/GTIN 3148510541648
Številka proizvajalca S.26HLA
L-število L60130 2775

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: profil OGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • dolgi nastavki za težko dostopna, nizko ležeča mesta ali dolge navoje
  • svetlo kromiran

Lastnosti:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 32,0
  • d1 [mm]: 35,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 24
  • 6-kotnik [mm]: 6
  • [g]: 280