Krognøgle, DIN 1810 form A, 155-165 mm

Art.-nr.: 6335500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6335500
EAN/GTIN 4010886633557
Producentnummer 6335500
L-nummer L60160 3166

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 1810 form A
Til låsemøtrikker i henhold til DIN 981
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 100 mm
  • Samlet højde [mm]: 13 mm
  • Samlet længde [mm]: 380 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 12,3 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 155-165
  • Spigot bredde/Ø: 6,0 mm
  • Tappens højde: 5,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen