• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Klassisk VDE-udskifteligt håndtag, nem og hurtig udskiftning af forskellige knivprofiler, til isolerede udskiftelige knive PB 5215, med ″Click″-lås, VDE-testet, sikkert arbejde op til 1000 volt vekselstrøm eller 1500 volt jævnstrøm.

Art.-nr.: 5215.A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5215.A
EAN/GTIN 7610733287772
Producentnummer PB 5215.A
L-nummer L60060 3157

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk VDE-udskifteligt håndtag, enkel og hurtig udskiftning af forskellige knivprofiler
  • til isolerede udskiftelige knive PB 5215, med ″Click″-lås
  • VDE-testet, sikkert arbejde op til 1000 volt vekselstrøm eller 1500 volt jævnstrøm
  • smalt håndtag, pladsbesparende og ideelt til finjusteringsarbejde
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
.

Egenskab:

  • Diameter: 26 mm
  • Hele længden: 112.5 mm
  • Udskifteligt blad: Ja