Manche interchangeable Classic VDE, remplacement simple et rapide de différents profils de lames, pour lames interchangeables isolées PB 5215, avec fermeture ″Click″, testé VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou

Réf.: 5215.A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5215.A
EAN / GTIN 7610733287772
Réf. fabricant PB 5215.A
Article hors catalogue L60060 3157

Description

Description:

  • Poignée interchangeable Classic VDE, remplacement simple et rapide de différents profils de lames
  • pour lames interchangeables isolées PB 5215, avec fermeture ″Click″
  • contrôlée VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue
  • poignée mince, peu encombrante et idéale pour les travaux de réglage fins
  • matérialisation de haute qualité, résistante aux solvants, huiles, acides et sels

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 26 mm
  • Lame interchangeable: Oui
  • Longueur totale: 112.5 mm