• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

TwistCut® Saks til korrugerede rør 100 mm

Art.-nr.: 90 22 01 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 90 22 01 SB
EAN/GTIN 4003773082286
Producentnummer 90 22 01 SB
L-nummer L70010 1778

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker og hurtig skæring af mange korrugerede plastrør i det universelle kapacitetsområde fra Ø 13 til 32 mm
  • Til korrugerede plastrør med korrugerede profilbredder op til 2,7 mm
  • Ingen skader på interne kabler eller rør
  • Selv blødere, fleksible korrugerede plastrør kan skæres: Læg blot et lille tryk på TwistCut®, når du skærer, for ikke at deformere det korrugerede rør
  • Nem indføring, sikker og enkel skæring uden spild
  • Præcist snit uden skader takket være det unikke knivarrangement med sidestyring
  • God tilgængelighed på grund af den slanke form

Egenskab:

  • Skærekapacitet (diameter): Ø 13 - 32mm