TwistCut® Tăietor de țevi ondulate 100 mm

Cod articol: 90 22 01 SB
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 90 22 01 SB
EAN / GTIN 4003773082286
Număr producător 90 22 01 SB
L-Număr L70010 1778

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăierea sigură și rapidă a numeroase țevi din plastic ondulat în gama universală de capacitate de la Ø 13 la 32 mm
  • Pentru țevi din plastic ondulat cu lățimi ale profilului ondulat de până la 2,7 mm
  • Nici o deteriorare a cablurilor sau țevilor interne
  • Tăiați chiar și țevile de plastic ondulat mai moi și flexibile: pur și simplu aplicați o presiune mică pe TwistCut® atunci când tăiați, pentru a nu deforma țeava ondulată
  • Inserție ușoară, tăiere sigură și simplă, fără deșeuri
  • Tăiere precisă fără deteriorare datorită aranjamentului unic al lamei cu ghidaj lateral
  • Accesibilitate bună datorită formei subțiri

Caracteristică:

  • Capacități de tăiere (diametru): Ø 13 - 32mm