• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Rørskærer til plastrør

Art.-nr.: 335.63
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 335.63
EAN/GTIN 3148511675557
Producentnummer 335.63
L-nummer L60130 6385

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Rørskærer med bagstop til plastrør op til Ø 63 mm
  • Patenteret skæreblad med V-profil til perfekt skæring, selv af de tyndeste rør
  • Skæreblade af rustfrit stål: Robusthed og lang levetid
  • Kan skære bløde, flertrådet kabler op til 5 x 2,5 mm²

Egenskab:

  • En max. [″]: 2″1/2
  • A max. [mm]: 63
  • B [mm]: 430
  • [kg]: 1.100