COUPE-TUBE A CLIQUET DIAM.63MM

Réf.: 335.63
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335.63
EAN / GTIN 3148511675557
Réf. fabricant 335.63
Article hors catalogue L60130 6385

Description

Description:

  • Points forts du produit: Coupe-tubes avec dispositif anti-retour pour tubes en plastique jusqu'à Ø 63 mm
  • Lame de coupe brevetée avec profil en V pour une coupe parfaite, même des tubes à parois les plus fines
  • Lame de coupe en acier inoxydable: robustesse et longue durée de vie
  • Peut couper des câbles souples multiconducteurs, jusqu'à 5 x 2,5 mm².

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 2″1/2
  • A max. [mm]: 63
  • B [mm]: 430
  • [kg]: 1,100