Rørrensningsanordning ″RohrPERFEKT″ til hånd og maskine, 7,5 m

Art.-nr.: 56013790
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rørrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013790
EAN/GTIN 4022668008392
Producentnummer 56013790
L-nummer L60010 7360

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lille forstoppelse er bogstaveligt talt gjort i løbet af et øjeblik
  • Vanskelige sager kan løses med justerbare skruetrækkere eller boremaskiner
  • Hus lavet af glasfiberforstærket plast
  • Helt med kuglespiral 8 mm x 7,5 m fosfateret
  • Til manuel og maskindrevet, med hurtigspændepatron
  • Brug kun manuel og maskinbetjening i rotation med uret!

Egenskab:

  • Rørdiameter indvendig (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Vægt: 2840 g