Diámetro interior del eje de limpieza de tuberías 8 mm

Número de artículo: 56013790
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo de limpieza para tubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 56013790
EAN / GTIN 4022668008392
Número del fabricante 56013790
Número L L60010 7360
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Los pequeños atascos se eliminan literalmente en un abrir y cerrar de ojos
  • Los casos difíciles pueden ″abordarse″ con destornilladores ajustables o taladros
  • Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Completa con espiral de eliminación fosfatada de 8 mm x 7,5 m
  • Para accionamiento manual y mecánico, con portabrocas de cierre rápido
  • Utilizar el accionamiento manual y de la máquina sólo en el sentido de las agujas del reloj.

Característica:

  • Diámetro interior del tubo (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Peso: 2840 g