Flaring-værktøj 4-14 mm

Art.-nr.: 4537300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bøjningsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4537300
EAN/GTIN 4017981233019
Producentnummer 4537300
L-nummer L60160 4356

Betegnelse

Beskrivelse:

Til bøjning af kobber- og letmetalrør af forskellige materialehårdheder
Til kølesystemer, køling
Krop af zinkstøbt
Blå lakeret
Blåt lakeret
Blærekegle 90° hærdet = 45° bøjning fra rør
Med trykstykke til 180° = 90° bøjning fra rør
Spændekæber af stål, glatte indvendige sider, fosfateret
Blæreværktøj til bremserør se nr. 1101-2340

Egenskab:

  • Flangering: metrisk
  • Materiale: Zink trykstøbt
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til flangering i henhold til DIN 74234: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør