Kobberrørbukker 15 mm

Art.-nr.: 821310 15
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til udvendig rør-⌀ 15 mm
Bukkeradius (midt på rør) 54 mm
maks. bukkevinkel 180 grader
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 821310 15
EAN/GTIN 4062406237578

Betegnelse

Udførelse:

Bukkevinkel op til 180° med den mindst mulige radius uden deformering af røret. Bukkesegment med gradinddeling.
Let konstruktion gør arbejdet mindre trættende. Skridsikkert håndtag.

Anvendelse:

Til bukning af bløde kobberrør. Da rørbukkeren også kan sættes på midt på røret, kan der uden overgange eller mellemrum skabes modgående bøjninger i alle retninger.
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
    Til udvendig rør-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven