{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 65 mm - 250 mm | |
Spændvidde, indvendigt | 180 mm - 340 mm | |
Spændedybde til | 200 mm | |
Maks. moment | 300 Nm | |
Effekt | 8,5 t | |
Antal kroge | 2 | |
Udvendig sekskant | 27 mm | |
Vægt | 7,05 kg | |
Produkttype | Toarmet aftrækker |
Artikelnummer | 880400 3 | |
EAN/GTIN | 4021176645198 | |
Producentnummer | 20-3+ |