{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 65 mm - 250 mm | |
gripvidd invändigt | 180 mm - 340 mm | |
spänndjup till | 200 mm | |
maximalt vridmoment | 300 Nm | |
effekt | 8,5 t | |
Antal krokar | 2 | |
Utvändig sexkant | 27 mm | |
vikt | 7,05 kg | |
Produktslag | Tvåarmad avdragare |
Artikelnummer | 880400 3 | |
EAN/GTIN | 4021176645198 | |
Tillverkarens nummer | 20-3+ |