{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 40 mm - 200 mm | |
Spændvidde, indvendigt | 100 mm - 260 mm | |
Spændedybde til | 150 mm | |
Maks. moment | 150 Nm | |
Effekt | 6 t | |
Antal kroge | 2 | |
Udvendig sekskant | 22 mm | |
Vægt | 3,315 kg | |
Produkttype | Toarmet aftrækker |
Artikelnummer | 880400 20 | |
EAN/GTIN | 4021176645013 | |
Producentnummer | 20-20+ |