{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 12 mm - 100 mm | |
Spændedybde til | 100 mm | |
Maks. moment | 50 Nm | |
Effekt | 4 t | |
Antal kroge | 3 | |
Udvendig sekskant | 13 mm | |
Vægt | 0,665 kg | |
selvcentrerende | ja | |
Produkttype | Trearmet aftrækker |
Artikelnummer | 881010 1 | |
EAN/GTIN | 4021176016448 | |
Producentnummer | 45-1 |